O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6279270 TOPO ALU BR RAL9010 GA
Ref. fabricante 6279270
Ref. Sonepar 604890
EAN 4012195768302
Especificações essenciais
- Adequado para: Esquerda/direita
- Cobertura do corte: Não
- Com película de proteção: Sim
- Cor: Branco
- Espessura: -
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 110
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Alumínio
- Modelo: Simétrico
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 70
- Qualidade do material: -
- Temperatura de utilização: -25
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade