O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6277600 CALHA ACO GS-S70170 ST
Ref. fabricante 6277600
Ref. Sonepar 604805
EAN 4012195662174
Especificações essenciais
- Acabamento do painel traseiro (interior): Com braçadeiras
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Sim
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 170
- Largura da tampa 1: 76.5
- Largura da tampa 2: -
- Largura da tampa 3: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Aço
- Numero de divisórias instaláveis: 1
- Número de tampas: 1
- Número RAL: 9010
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Profundidade: 70
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 10010
- Simétrico: Sim
- Tampas fornecidas com o produto: Não
- Temperatura de utilização: -25
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tipo retangular: Sim
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades