O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6277270 TOPO GS-E70130 ST BR
Ref. fabricante 6277270
Ref. Sonepar 604784
EAN 4012195660484
Especificações essenciais
- Adequado para: Esquerda/direita
- Cobertura do corte: Sim
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Espessura: -
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 135
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Aço
- Modelo: Universal
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 72
- Qualidade do material: -
- Temperatura de utilização: -25
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade