O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6277060 DERIVACAO T GS-ST70110
Ref. fabricante 6277060
Ref. Sonepar 604769
EAN 4012195659150
Especificações essenciais
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Sim
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 110
- Largura da derivação: 105
- Largura da tampa 1: 76.5
- Largura da tampa 2: -
- Largura da tampa 3: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Aço
- Modelo: Base
- Número de tampas: 1
- Número RAL: 9010
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Profundidade: 70
- Qualidade do material: -
- Simétrico: Sim
- Temperatura de utilização: -25
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade