O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6274770 TOPO GK-E70170RW BR PV
Ref. fabricante 6274770
Ref. Sonepar 604749
EAN 4012195657262
Especificações essenciais
- Adequado para: Esquerda/direita
- Cobertura do corte: Sim
- Com película de proteção: Sim
- Cor: Branco
- Espessura: -
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 175
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Simétrico
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 73
- Qualidade do material: PVC
- Temperatura de utilização: -15
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Aparafusar
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade