O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6274620 PLANO GK-FH70170 BR
Ref. fabricante 6274620
Ref. Sonepar 604741
EAN 4012195847052
Especificações essenciais
- Ângulo: 90
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Sim
- Cor: Branco
- Direção: Ascendente
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 178
- Largura da tampa 1: 0
- Largura da tampa 2: 0
- Largura da tampa 3: 0
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Tampa moldada
- Número de tampas: 1
- Número RAL: 9010
- Orifício de montagem no chão: Não
- Profundidade: 73
- Qualidade do material: PC/ABS
- Simétrico: Sim
- Temperatura de utilização: -15
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de montagem das tampas: Global
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade