O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6274360 DERIVACAO T GK-T70110
Ref. fabricante 6274360
Ref. Sonepar 604727
EAN 4012195656579
Especificações essenciais
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Sim
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 110
- Largura da derivação: 110
- Largura da tampa 1: 76.5
- Largura da tampa 2: 0
- Largura da tampa 3: 0
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Base
- Número de tampas: 1
- Número RAL: 9010
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Profundidade: 70
- Qualidade do material: PVC
- Simétrico: Sim
- Temperatura de utilização: -15
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade