O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6230423 90 VERT WKL/B S 160X20
Ref. fabricante 6230423
Ref. Sonepar 604606
EAN 4012196173891
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da esteira: 160
- Ângulo: 90°
- Cor: Zinco
- Curvatura (ângulo): 90°
- Dobradiça: -
- Largura da esteira: 200
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: -
- Modelo de curvatura: -
- Modelo de grande porte: Sim
- Mudança de direção: Ascendente vertical
- Número RAL: -
- Perfuração lateral: Não
- Qualidade do material: -
- Raio interno: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
- Tipo de degrau: Perfil não perfurado
- Tipo de vigota lateral: Perfil plano
Condicionantes
-
Min. 1 unidade