O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6229379 90 WKL/B 160X600 FS
Ref. fabricante 6229379
Ref. Sonepar 604585
EAN 4012196172030
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da esteira: 160
- Ângulo: 90°
- Cor: Zinco
- Curvatura (ângulo): 90°
- Dobradiça: -
- Largura da esteira: 600
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: -
- Modelo de curvatura: -
- Modelo de grande porte: Sim
- Mudança de direção: Horizontal
- Número RAL: -
- Perfuração lateral: Não
- Qualidade do material: -
- Raio interno: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de degrau: Perfil não perfurado
- Tipo de vigota lateral: Perfil plano
Condicionantes
-
Min. 1 unidade