O produto foi adicionado com sucesso.
Sistemas de Condução
Calhas e Caminhos cabos plásticos
Obo Bettermann - 6225730 UNIAO MUL LMFV60X200FT

Obo Bettermann - 6225730 UNIAO MUL LMFV60X200FT

Ref. fabricante 6225730
Ref. Sonepar 611486
EAN 4012196443291

Especificações essenciais

  • Aço inoxidável, decapado: Não
  • Adaptado à largura do sistema de suporte de cabos: 200
  • Adequado para a altura do sistema de suporte de cabos: 60
  • Adequado para caminho de cabo vertical: Sim
  • Adequado para caminho de cabos: Não
  • Comprimento: 604
  • Conector articulado horizontal: Não
  • Conector articulado vertical: Não
  • Cor: Zinco
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
  • Material: Aço
  • Modelo: Conector longitudinal/angular
  • Montagem para caminho de cabos: -
  • Número RAL: -
  • Qualidade do material: -
  • Temperatura de utilização: -
  • Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
  • Tipo de conexão: Conector de parafuso

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades