O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6225716 UNIAO MUL LMFV60X500FS
Ref. fabricante 6225716
Ref. Sonepar 611484
EAN 4012196443277
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Adaptado à largura do sistema de suporte de cabos: 500
- Adequado para a altura do sistema de suporte de cabos: 60
- Adequado para caminho de cabo vertical: Sim
- Adequado para caminho de cabos: Não
- Comprimento: 604
- Conector articulado horizontal: Não
- Conector articulado vertical: Não
- Cor: Zinco
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Conector longitudinal/angular
- Montagem para caminho de cabos: -
- Número RAL: -
- Qualidade do material: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de conexão: Conector de parafuso
Condicionantes
-
Min. 1 unidade