O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6225518 ELEM<REGUL 110X500 FT
Ref. fabricante 6225518
Ref. Sonepar 611474
EAN 4012196445134
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da esteira: 110
- Ângulo: Ajustável
- Cor: Zinco
- Curvatura (ângulo): Ajustável
- Dobradiça: Sim
- Largura da esteira: 500
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de curvatura: -
- Modelo de grande porte: Não
- Mudança de direção: Ascendente
- Número RAL: -
- Perfuração lateral: Não
- Qualidade do material: -
- Raio interno: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
- Tipo de degrau: Perfil perfurado
- Tipo de vigota lateral: Perfil plano
Condicionantes
-
Min. 1 unidade