O produto foi adicionado com sucesso.
Sistemas de Condução
Calhas e Caminhos cabos plásticos
Obo Bettermann - 6225488 ELEM<REGUL 60X600 V4A

Obo Bettermann - 6225488 ELEM<REGUL 60X600 V4A

Ref. fabricante 6225488
Ref. Sonepar 611465
EAN 4012196567362

Especificações essenciais

  • Aço inoxidável, decapado: Não
  • Altura da esteira: 60
  • Ângulo: Ajustável
  • Cor: Aço inoxidável
  • Curvatura (ângulo): Ajustável
  • Dobradiça: Não
  • Largura da esteira: 600
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
  • Material: Aço inoxidável
  • Modelo: Conector integrado
  • Modelo de curvatura: -
  • Modelo de grande porte: Não
  • Mudança de direção: Ascendente
  • Número RAL: -
  • Perfuração lateral: Não
  • Qualidade do material: Aço inoxidável 316 (1.4401)
  • Raio interno: -
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de degrau: Perfil perfurado
  • Tipo de vigota lateral: Perfil plano

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades