O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6225462 ELEM<REGUL 60X300 V2A
Ref. fabricante 6225462
Ref. Sonepar 611452
EAN 4012196567225
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da esteira: 60
- Ângulo: Ajustável
- Cor: Aço inoxidável
- Curvatura (ângulo): Ajustável
- Dobradiça: Não
- Largura da esteira: 300
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de curvatura: -
- Modelo de grande porte: Não
- Mudança de direção: Ascendente
- Número RAL: -
- Perfuração lateral: Não
- Qualidade do material: RVS 304 em aço inoxidável (1.4301)
- Raio interno: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de degrau: Perfil perfurado
- Tipo de vigota lateral: Perfil plano
Condicionantes
-
Min. 1 unidade