O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6225294 DERIVAÇÃO T 110X400 FS
Ref. fabricante 6225294
Ref. Sonepar 610719
EAN 4012196444342
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da esteira: 110
- Cor: Zinco
- Largura da esteira: 400
- Largura de saída da esteira: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Sem conector
- Modelo de grande porte: Não
- Modelo simétrico: Sim
- Número RAL: -
- Qualidade do material: -
- Raio interno: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de degrau: Perfil não perfurado
- Tipo de vigota lateral: Perfil plano
Condicionantes
-
Min. 1 unidade