O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6225250 DERIVAÇÃO T 60X200 V2A
Ref. fabricante 6225250
Ref. Sonepar 610707
EAN 4012196444199
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da esteira: 60
- Cor: Aço inoxidável
- Largura da esteira: 200
- Largura de saída da esteira: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Sem conector
- Modelo de grande porte: Não
- Modelo simétrico: Sim
- Número RAL: -
- Qualidade do material: RVS 304 em aço inoxidável (1.4301)
- Raio interno: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de degrau: Perfil não perfurado
- Tipo de vigota lateral: Perfil plano
Condicionantes
-
Min. 1 unidade