O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6225216 DERIVAÇÃO T 60X500 FS
Ref. fabricante 6225216
Ref. Sonepar 610700
EAN 4012196444120
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da esteira: 60
- Cor: Zinco
- Largura da esteira: 500
- Largura de saída da esteira: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Sem conector
- Modelo de grande porte: Não
- Modelo simétrico: Sim
- Número RAL: -
- Qualidade do material: -
- Raio interno: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de degrau: Perfil não perfurado
- Tipo de vigota lateral: Perfil plano
Condicionantes
-
Min. 1 unidade