O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6225110 < 90 60X600 V4A
Ref. fabricante 6225110
Ref. Sonepar 611430
EAN 4012196443796
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da esteira: 60
- Ângulo: 90°
- Cor: Aço inoxidável
- Curvatura (ângulo): 90°
- Dobradiça: Não
- Largura da esteira: 600
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Sem conector
- Modelo de curvatura: -
- Modelo de grande porte: Não
- Mudança de direção: Horizontal
- Número RAL: -
- Perfuração lateral: Não
- Qualidade do material: RVS 316 Ti em aço inoxidável (1.4571)
- Raio interno: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de degrau: Perfil perfurado
- Tipo de vigota lateral: Perfil plano
Condicionantes
-
Min. 1 unidade