O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6175694 DERIVACAO T WDKH-T2002
Ref. fabricante 6175694
Ref. Sonepar 604164
EAN 4012195922926
Especificações essenciais
- Altura: 20
- Altura de saída: -
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 20
- Largura de saída: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Tampa moldada
- Número RAL: 9010
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 4 unidades