O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6175654 PLANO WDKH-F15030 BR R
Ref. fabricante 6175654
Ref. Sonepar 604155
EAN 4012195934158
Especificações essenciais
- Altura: 17.5
- Ângulo: 90
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 30
- Livre de halogéneo: Sim
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Tampa moldada
- Número RAL: 9010
- Qualidade do material: PC/ABS
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 4 unidades