O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6175390 CALHA WDKH-15030 BR RA
Ref. fabricante 6175390
Ref. Sonepar 604120
EAN 4012195933953
Especificações essenciais
- Altura: 17.5
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Fornecido em rolo: -
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 30
- Livre de halogéneo: Sim
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 0
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número RAL: 9010
- Pré-puncionada: -
- Qualidade do material: Outro
- Seção transversal útil: 375
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Furação da base
- Tipo de tampa: Solto
- Transparente: -
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 48 unidades