O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6150268 MINI CALHA WDK MD4 BR
Ref. fabricante 6150268
Ref. Sonepar 604097
EAN 4012196493159
Especificações essenciais
- Altura: 4.5
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: Branco
- Força de impacto: -
- Fornecido em rolo: Não
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 9
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 0
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número RAL: 9010
- Pré-puncionada: -
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 19
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Autoadesivo
- Tipo de tampa: Com dobradiça com filme
- Transparente: -
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades