O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6116403 TOPO RAPID 45 53X160 3
Ref. fabricante 6116403
Ref. Sonepar 605493
EAN 4012195391685
Especificações essenciais
- Adequado para: Esquerda/direita
- Cobertura do corte: Sim
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Espessura: -
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 164.8
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Simétrico
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 55.4
- Qualidade do material: PVC
- Temperatura de utilização: -15
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 8 unidades