O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6116201 INT VAR RAPID 45 53X16
Ref. fabricante 6116201
Ref. Sonepar 605476
EAN 4012195428688
Especificações essenciais
- Ângulo: 80
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK08
- Forma: Universal
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 169.2
- Largura da tampa 1: -
- Largura da tampa 2: 45
- Largura da tampa 3: 45
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Tampa moldada
- Número de tampas: 1
- Número RAL: 9010
- Orifício de montagem no chão: Não
- Profundidade: 55.4
- Qualidade do material: PVC
- Temperatura de utilização: -15
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades