O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6116193 T RAPID 45 53X160 3T B
Ref. fabricante 6116193
Ref. Sonepar 605475
EAN 4012195391654
Especificações essenciais
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 160
- Largura da derivação: 100
- Largura da tampa 1: -
- Largura da tampa 2: 45
- Largura da tampa 3: 0
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Tampa moldada
- Número de tampas: 2
- Número RAL: 9010
- Orifício de montagem no chão: Não
- Profundidade: 53
- Qualidade do material: PVC
- Simétrico: Não
- Temperatura de utilização: -15
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade