O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6115795 INT GAD EL ALU
Ref. fabricante 6115795
Ref. Sonepar 604074
EAN 4012195914297
Especificações essenciais
- Ângulo: -
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Sim
- Cor: Alumínio
- Força de impacto: -
- Forma: Assimétrico
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 140
- Largura da tampa 1: 140
- Largura da tampa 2: -
- Largura da tampa 3: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Alumínio
- Modelo: Base
- Número de tampas: 1
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Não
- Profundidade: 114
- Qualidade do material: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Anodizado
- Tipo de montagem das tampas: Global
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade