O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6115775 CALHA GAD 95X140 EL AL
Ref. fabricante 6115775
Ref. Sonepar 604072
EAN 4012195914075
Especificações essenciais
- Acabamento do painel traseiro (interior): Perfil C contínuo
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Sim
- Comprimento: 2000
- Cor: Alumínio
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 140
- Largura da tampa 1: 140
- Largura da tampa 2: -
- Largura da tampa 3: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Alumínio
- Numero de divisórias instaláveis: 1
- Número de tampas: 1
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Não
- Profundidade: 114
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 5880
- Simétrico: Não
- Tampas fornecidas com o produto: Sim
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Anodizado
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tipo retangular: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades