O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6112423 EXT RAPID 45 53X100 1T
Ref. fabricante 6112423
Ref. Sonepar 613306
EAN 4012196417971
Especificações essenciais
- Ângulo: -
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Sim
- Cor: Alumínio
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 100
- Largura da tampa 1: 45
- Largura da tampa 2: -
- Largura da tampa 3: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Alumínio
- Modelo: Base e tampa
- Número de tampas: 1
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Não
- Profundidade: 53
- Qualidade do material: -
- Simétrico: Sim
- Temperatura de utilização: -15
- Tipo de acabamento: Anodizado
- Tipo de montagem das tampas: Interior
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade