O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6098501 ESTEIRA MET WKSG 160X2
Ref. fabricante 6098501
Ref. Sonepar 604019
EAN 4012196334810
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 160
- Com tampa: -
- Comprimento: 6000
- Cor: Zinco
- Duração do trabalho: 6000
- Espessura do material: 2
- Largura: 200
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Sem conector
- Modelo de furação nato: -
- Modelo de grande porte: Sim
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Perfuração lateral: Sim
- Peso: 8.95
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 30200
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de conector: Aparafusado
Condicionantes
-
Min. 6 unidades