O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6098483 CONECTOR CANTO WEAS 11
Ref. fabricante 6098483
Ref. Sonepar 604018
EAN 4012195242536
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da calha: 110
- Com tampa: -
- Cor: Aço inoxidável
- Curvatura (ângulo): -
- Espessura do material: -
- Largura da bandeja da calha: -
- Largura de saída da calha: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: -
- Modelo de curvatura: -
- Modelo de furação nato: -
- Modelo de grande porte: -
- Mudança de direção: -
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: -
- Perfuração lateral: -
- Qualidade do material: -
- Raio interno: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de construção: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade