O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6098360 90 WRB 110X600 FT
Ref. fabricante 6098360
Ref. Sonepar 604005
EAN 4012196352333
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da calha: 110
- Ângulo: 90°
- Com tampa: -
- Cor: Zinco
- Curvatura (ângulo): 90°
- Espessura do material: 2
- Largura da bandeja da calha: 600
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Aço
- Modelo: Sem conector
- Modelo de curvatura: -
- Modelo de furação nato: -
- Modelo de grande porte: Sim
- Mudança de direção: Horizontal
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Perfuração lateral: Não
- Qualidade do material: -
- Raio interno: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
- Tipo de construção: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade