O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6098177 ESTEIRA MET WKSG 110x6
Ref. fabricante 6098177
Ref. Sonepar 603994
EAN 4012195683575
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 110
- Com tampa: -
- Comprimento: 6000
- Cor: Aço inoxidável
- Duração do trabalho: 6000
- Espessura do material: 2
- Largura: 600
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Sem conector
- Modelo de furação nato: -
- Modelo de grande porte: Sim
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Perfuração lateral: Sim
- Peso: 11.43
- Qualidade do material: Aço inoxidável (V4A)
- Seção transversal útil: 61400
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conector: Aparafusado
Condicionantes
-
Min. 6 unidades