O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6098149 ESTEIRA MET WKSG 110X4
Ref. fabricante 6098149
Ref. Sonepar 603988
EAN 4012196034277
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 110
- Com tampa: -
- Comprimento: 6000
- Cor: Zinco
- Duração do trabalho: 6000
- Espessura do material: 2
- Largura: 400
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Sem conector
- Modelo de furação nato: -
- Modelo de grande porte: Sim
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Perfuração lateral: Sim
- Peso: 9.75
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 40800
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
- Tipo de conector: Aparafusado
Condicionantes
-
Min. 6 unidades