O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6075258 MINI CANAL AZ 100X50 F
Ref. fabricante 6075258
Ref. Sonepar 603963
EAN 4012196069194
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 50
- Com tampa: -
- Comprimento: 3000
- Cor: Zinco
- Duração do trabalho: -
- Espessura do material: 1.5
- Largura: 100
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Sem conector
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Perfuração lateral: Sim
- Peso: 1.89
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 5000
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
- Tipo de conector: -
Condicionantes
-
Min. 3 unidades