O produto foi adicionado com sucesso.
Sistemas de Condução
Calhas e Caminhos cabos plásticos
Obo Bettermann - 6075150 MINI CANAL AZ 50X50 V2

Obo Bettermann - 6075150 MINI CANAL AZ 50X50 V2

Ref. fabricante 6075150
Ref. Sonepar 603961
EAN 4012196069071

Especificações essenciais

  • Aço inoxidável, decapado: Não
  • Altura: 50
  • Com tampa: -
  • Comprimento: 3000
  • Cor: Aço inoxidável
  • Duração do trabalho: -
  • Espessura do material: 1.5
  • Largura: 50
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
  • Material: Aço inoxidável
  • Modelo: Sem conector
  • Modelo de furação nato: Não
  • Modelo de grande porte: Não
  • Número RAL: -
  • Orifício de montagem no chão: Sim
  • Perfuração lateral: Sim
  • Peso: 1.36
  • Qualidade do material: Aço inoxidável (V4A)
  • Seção transversal útil: 2500
  • Temperatura de utilização: -
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de conector: -

Condicionantes

  • Min. 3 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades