O produto foi adicionado com sucesso.
Sistemas de Condução
Calhas e Caminhos cabos plásticos
Obo Bettermann - 6069118 UNIAO RAPIDA KTSMV 130

Obo Bettermann - 6069118 UNIAO RAPIDA KTSMV 130

Ref. fabricante 6069118
Ref. Sonepar 603934
EAN 4012195890270

Especificações essenciais

  • Aço inoxidável, decapado: Não
  • Adaptado à largura do sistema de suporte de cabos: -
  • Adequado para a altura do sistema de suporte de cabos: -
  • Adequado para caminho de cabo vertical: Não
  • Adequado para caminho de cabos: Não
  • Comprimento: 200
  • Conector articulado horizontal: Não
  • Conector articulado vertical: Não
  • Cor: Zinco
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
  • Material: Aço
  • Modelo: Conector longitudinal
  • Montagem para caminho de cabos: -
  • Número RAL: -
  • Qualidade do material: -
  • Temperatura de utilização: -
  • Tipo de acabamento: zinco-alumínio galvanizado
  • Tipo de conexão: Conector sem parafusos

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades