O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6068944 UNIAO RAPIDA KTSMV 640
Ref. fabricante 6068944
Ref. Sonepar 603896
EAN 4012195890560
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Adaptado à largura do sistema de suporte de cabos: -
- Adequado para a altura do sistema de suporte de cabos: 60
- Adequado para caminho de cabo vertical: Não
- Adequado para caminho de cabos: Não
- Comprimento: 200
- Conector articulado horizontal: Não
- Conector articulado vertical: Não
- Cor: Zinco
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Conector longitudinal
- Montagem para caminho de cabos: -
- Número RAL: -
- Qualidade do material: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: zinco-alumínio galvanizado
- Tipo de conexão: Conector sem parafusos
Condicionantes
-
Min. 1 unidade