O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6066550 UNIÃO CANAL VF AZK FT
Ref. fabricante 6066550
Ref. Sonepar 613303
EAN 4012196064991
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Adaptado à largura do sistema de suporte de cabos: -
- Adequado para a altura do sistema de suporte de cabos: -
- Adequado para caminho de cabo vertical: Não
- Adequado para caminho de cabos: Não
- Altura do canal de fiação: 45
- Com equalização potencial: -
- Comprimento: 100
- Conector articulado horizontal: Não
- Conector articulado vertical: Não
- Cor: Nenhum
- Largura do canal de cabos: 100
- Livre de halogéneo: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Conector longitudinal/angular
- Montagem para caminho de cabos: -
- Número RAL: -
- Qualidade do material: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
- Tipo de conexão: Conector de parafuso
- Tipo de construção: -
Condicionantes
-
Min. 25 unidades