O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6063236 CALHA OBO SKSU620
Ref. fabricante 6063236
Ref. Sonepar 647454
EAN 4012195060390
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura: 60
- Com tampa: Não
- Comprimento: 3000
- Cor: Zinco
- Duração do trabalho: -
- Espessura do material: 1.5
- Largura: 200
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Sem conector
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Não
- Perfuração lateral: Não
- Peso: 4
- Qualidade do material: -
- Seção transversal útil: 11800
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de conector: Aparafusado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade