O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6042764 90 RBM 60X200 FSK BR
Ref. fabricante 6042764
Ref. Sonepar 603448
EAN 4012195986836
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: -
- Altura da calha: 60
- Ângulo: 90°
- Com tampa: -
- Cor: Branco
- Curvatura (ângulo): 90°
- Espessura do material: 1.25
- Largura da bandeja da calha: 200
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: -
- Material: Aço
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de curvatura: -
- Modelo de furação nato: -
- Modelo de grande porte: -
- Mudança de direção: Horizontal
- Número RAL: 9010
- Orifício de montagem no chão: -
- Perfuração lateral: -
- Qualidade do material: -
- Raio interno: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de construção: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade