O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6042022 DERIV T RTM 110X600 FS
Ref. fabricante 6042022
Ref. Sonepar 603439
EAN 4012195882411
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da calha: 110
- Cor: -
- Largura da bandeja da calha: 600
- Largura da derivação: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Qualidade do material: -
- Raio interno: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de construção: Peça em T horizontal
Condicionantes
-
Min. 1 unidade