O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6041686 DERIV T RTM 85X400 FT
Ref. fabricante 6041686
Ref. Sonepar 603388
EAN 4012195881445
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da calha: 85
- Cor: -
- Largura da bandeja da calha: 400
- Largura da derivação: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Qualidade do material: -
- Raio interno: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
- Tipo de construção: Peça em T horizontal
Condicionantes
-
Min. 1 unidade