O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6041516 90 RBM 85X400 FT
Ref. fabricante 6041516
Ref. Sonepar 603366
EAN 4012195880004
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da calha: 85
- Com tampa: -
- Cor: Nenhum
- Curvatura (ângulo): 90°
- Espessura do material: 1.25
- Largura da bandeja da calha: 400
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de curvatura: -
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: Não
- Mudança de direção: Horizontal
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Não
- Perfuração lateral: Não
- Qualidade do material: Outro
- Raio interno: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
- Tipo de construção: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade