O produto foi adicionado com sucesso.
Sistemas de Condução
Calhas e Caminhos cabos plásticos
Obo Bettermann - 6041498 90 RBM 85X500 FS

Obo Bettermann - 6041498 90 RBM 85X500 FS

Ref. fabricante 6041498
Ref. Sonepar 603361
EAN 4012195879954

Especificações essenciais

  • Aço inoxidável, decapado: Não
  • Altura da calha: 85
  • Ângulo: 90°
  • Com tampa: -
  • Cor: -
  • Curvatura (ângulo): 90°
  • Espessura do material: 1.25
  • Largura da bandeja da calha: 500
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
  • Material: Aço
  • Modelo: Conector integrado
  • Modelo de curvatura: -
  • Modelo de furação nato: Não
  • Modelo de grande porte: Não
  • Mudança de direção: Horizontal
  • Número RAL: -
  • Orifício de montagem no chão: Não
  • Perfuração lateral: Não
  • Qualidade do material: -
  • Raio interno: -
  • Temperatura de utilização: -
  • Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
  • Tipo de construção: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades