O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6041322 DERIV T RTM 60X150 FS
Ref. fabricante 6041322
Ref. Sonepar 603322
EAN 4012195879008
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da calha: 60
- Cor: Nenhum
- Largura da bandeja da calha: 150
- Largura da derivação: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Qualidade do material: Outro
- Raio interno: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de construção: Peça em T horizontal
Condicionantes
-
Min. 1 unidade