O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6041275 DERIV SIMPLES RAAM 60
Ref. fabricante 6041275
Ref. Sonepar 603311
EAN 4012195878810
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da calha: 60
- Cor: Aço inoxidável
- Largura de saída da calha: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Qualidade do material: Aço à prova de ferrugem e ácido
- Raio interno: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade