O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6041238 DERIV. 60X400 FS
Ref. fabricante 6041238
Ref. Sonepar 601258
EAN 4012195878636
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da calha: 60
- Cor: Zinco
- Largura de saída da calha: 400
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Sim
- Material: Aço
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Qualidade do material: -
- Raio interno: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
Condicionantes
-
Min. 1 unidade