O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6041048 45 RBM 60X400 FS
Ref. fabricante 6041048
Ref. Sonepar 603268
EAN 4012195881575
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: -
- Altura da calha: 60
- Ângulo: 45°
- Com tampa: -
- Cor: Zinco
- Curvatura (ângulo): 45°
- Espessura do material: 1.25
- Largura da bandeja da calha: 400
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Sim
- Material: Aço
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de curvatura: -
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: Não
- Mudança de direção: Horizontal
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Não
- Perfuração lateral: Não
- Qualidade do material: -
- Raio interno: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de construção: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade