O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6040486 VARIAVEL RBMV 630 FS
Ref. fabricante 6040486
Ref. Sonepar 603184
EAN 4012195992172
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Altura da calha: 60
- Ângulo: Ajustável
- Com tampa: -
- Cor: Zinco
- Curvatura (ângulo): Ajustável
- Espessura do material: 1.25
- Largura da bandeja da calha: 300
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Sim
- Material: Aço
- Modelo: Conector integrado
- Modelo de curvatura: -
- Modelo de furação nato: Não
- Modelo de grande porte: Não
- Mudança de direção: Horizontal
- Número RAL: -
- Orifício de montagem no chão: Sim
- Perfuração lateral: Sim
- Qualidade do material: -
- Raio interno: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de construção: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade