O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6016251 C. CABOS CGR 50X200 A2
Ref. fabricante 6016251
Ref. Sonepar 613294
EAN 4012196012794
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Sim
- Altura: 50
- Comprimento: 3000
- Conector sem parafuso: -
- Cor: Aço inoxidável
- Diâmetro do fio: 4.5
- Duração do trabalho: -
- Forma do perfil: Em forma de C
- Largura: 200
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Sem conector
- Modelo de grande porte: Não
- Número RAL: -
- Partição integrada: Nenhum
- Peso: 1.73
- Qualidade do material: RVS 304 em aço inoxidável (1.4301)
- Seção transversal útil: 7400
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conector: Aparafusado
Condicionantes
-
Min. 3 unidades